{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 21 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 33 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 306270 27 | |
EAN/GTIN | 4045197290045 | |
Nummer fabrikant | 306270 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 100 A = 100, Doorn-⌀ d1: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vorm | A | A | A | A |
Freesdoornlengte L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | 27 | 27 | 27 |