{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 17 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 27 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 16 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 306270 16 | |
EAN/GTIN | 4045197290021 | |
Nummer fabrikant | 306270 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 100 A = 100, Doorn-⌀ d1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 172,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 85,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 65,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
132,00 €
€ 83,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |