ER-spantanghouder Vorm AD 40 mm

Artikelnummer: 303720 40
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 40
Opname BT 40 A = 100
Norm DIN 6359
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Spanbereik 3 mm - 26 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
a 1 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
Reserve-ER-spanmoer nr. 309580 40
ER-spansleutel nr. 309680 40
Uitvoering BT-DC
Balluff-chip-boring ja
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303720 40
EAN/GTIN 4067263014010
Nummer fabrikant 303720 40

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Hoogwaardige precisiespanmoer.
  • Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min−1).
  • Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.

Voordeel:

Door het dubbele contact van conus en oplegvlak ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:
  • Betere oppervlaktekwaliteit
  • Langere gereedschapsstandtijden
  • Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)
  • Betere rondloopnauwkeurigheid
Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.
Door het dubbele contact van conus en oplegvlak ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:
  • Betere oppervlaktekwaliteit
  • Langere gereedschapsstandtijden
  • Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)
  • Betere rondloopnauwkeurigheid
Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309720 resp. 613300, ER-spanmoer 309610.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen