{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309580 | 25 | |
ER-spansleutel nr. 309680 | 25 | |
Uitvoering | BT-DC | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 303720 25 | |
EAN/GTIN | 4067263002697 | |
Nummer fabrikant | 303720 25 |