{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Span-⌀ D1 | 22 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 22 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302917 22 | |
EAN/GTIN | 4062406229986 | |
Nummer fabrikant | 302917 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, BT 40 A = 100, Doorn-⌀ d1: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 66,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 78,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
128,00 €
€ 88,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |