{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Span-⌀ D1 | 22 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 22 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302905 22 | |
EAN/GTIN | 4062406100445 | |
Nummer fabrikant | 302905 22 |