{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302917 27 | |
EAN/GTIN | 4062406229993 | |
Nummer fabrikant | 302917 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, BT 40 A = 100, Doorn-⌀ d1: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 67,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 81,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 133,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
134,00 €
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 81,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 86,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Span-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |