{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 52 mm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 302861 20 | |
EAN/GTIN | 2050001771773 | |
Nummer fabrikant | 314040320090 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krachtspanhouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
337,00 €
€ 213,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Afkoppellengte A-maat | 90 | 90 | 90 |
Vorm | AD | AD | AD |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |