{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
ER-spansleutel | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302828 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100322 | |
Nummer fabrikant | 302828 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 A = 100, voor ER-spantang-maat: 32
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 98,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 63,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HPC | HPC |
ER-spansleutel | 32 | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |