{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | |
ER-spansleutel | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302828 16 | |
EAN/GTIN | 4062406100292 | |
Nummer fabrikant | 302828 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm ADB 16
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar
€ 62,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
78,80 €
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 100 | 60 | 80 |
Buiten-⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Spanbereik | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | 16 | 16 |