{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 20 | |
ER-spansleutel | 20 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302828 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100308 | |
Nummer fabrikant | 302828 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm ADB 20
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
121,50 €
€ 77,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 62,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 60 |
Buiten-⌀ D | 34 | 34 |
Spanbereik | 1 ;13 | 1 ;13 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |
Reserve-ER-spanmoer | 20 | 20 |
ER-spansleutel | 20 | 20 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder |