{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 40 | |
ER-spansleutel | 40 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302767 40 | |
EAN/GTIN | 4062406230074 | |
Nummer fabrikant | 302767 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Vorm AD, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 40
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
70,00 €
€ 39,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 99,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HSC | HSC | HPC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |