{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 40 | |
ER-spansleutel | 40 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302827 40 | |
EAN/GTIN | 4062406230319 | |
Nummer fabrikant | 302827 40 |