{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | |
ER-spansleutel | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302767 16 | |
EAN/GTIN | 4062406230043 | |
Nummer fabrikant | 302767 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Vorm AD, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 56,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 81,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
122,00 €
€ 69,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
95,00 €
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HSC | HSC | HPC |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | 16 | 16 | 16 |
ER-spansleutel | 16 | 16 | 16 | 16 |