ER-spantanghouder Vorm AD 40

Artikelnummer: 302757 40
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3-26 mm
Opname BT 40 kort
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 3 mm - 26 mm
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
Reserve-ER-spanmoer 40
ER-spansleutel 40
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302757 40
EAN/GTIN 4062406101046
Nummer fabrikant 302757 40

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen.
  • Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min-1.
  • Hoogwaardige precisiespanmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.