{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 20 | |
ER-spansleutel | 20 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302757 20 | |
EAN/GTIN | 4062406421946 | |
Nummer fabrikant | 302757 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm AD, BT 40 kort, voor ER-spantang-maat: 20
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
95,00 €
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 50,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort | SK 50 A = 70 | SK 40 A = 70 |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Buiten-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |