{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 20 | |
ER-spansleutel | 20 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302755 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100285 | |
Nummer fabrikant | 302755 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm ADB 20
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
95,00 €
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 50,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vorm | ADB | AD | ADB | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Spanbereik | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |