{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
ER-spansleutel | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302755 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944801 | |
Nummer fabrikant | 302755 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 kort, voor ER-spantang-maat: 32
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 90,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Voor ER-spantangen | 32 | 32 | 32 |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |