Weldonhouder Vorm AD 6 mm

Artikelnummer: 302607 6
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    Opname BT 40 kort
    Norm DIN 6359
    Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
    Vorm AD
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HPC
    Afkoppellengte A-maat 50 mm
    Buiten-⌀ D 25 mm
    Reservespanschroef nr. 309900 6
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302607 6
    EAN/GTIN 4062406100728
    Nummer fabrikant 302607 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min-1.

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen