{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302607 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100773 | |
Nummer fabrikant | 302607 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder Vorm AD 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort |
Afkoppellengte A-maat | 63 | 63 |
Buiten-⌀ D | 52 | 52 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |