{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 32 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302607 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100797 | |
Nummer fabrikant | 302607 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder Vorm AD, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 32 | 32 |
Vorm | AD | ADB |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |