{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Vorm | A | |
Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Afkoppellengte A-maat | 97 mm | |
Reservespansleutel | SW6 | |
Buiten-⌀ D | 56 mm | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 302540 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197307675 | |
Nummer fabrikant | 805.561 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Korte-boorhouder Vorm A 2,5-16 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
362,56 €
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 246,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Opnamenorm | DIN 2080 | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 97 | 80 | 85 |
Buiten-⌀ D | 56 | 50 | 56 |
Vorm | A | A | A |
Spanbereik | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Producttype | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder |