Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep 6 mm

Artikelnummer: 627481 6
op aanvraag
Op voorraad
1.373 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 182 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627481 6
EAN/GTIN 4045197950772
Nummer fabrikant 627481 6

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele meercomponenten-dwarsgreep van kunststof. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep  6 mm

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep 6 mm

op aanvraag
Op voorraad
1.373 stuks direct leverbaar
€ 3,80
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 4,65
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
€ 4,91
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
totale lengte 182 182 182
Meslengte 150 150 150
Zeskant 6 6 6
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen