Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep 2,5 mm

Artikelnummer: 627481 2,5
op aanvraag
Op voorraad
1.135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 2,5 mm
    Meslengte 100 mm
    totale lengte 119 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627481 2,5
    EAN/GTIN 4045197950734
    Nummer fabrikant 627481 2,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Comfortabele meercomponenten-dwarsgreep van kunststof. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep  2,5 mm

    Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep 2,5 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    1.135 stuks direct leverbaar
    € 3,06
    op aanvraag
    Artikel niet meer beschikbaar
    0 stuks direct leverbaar
    5,05 €
    € 4,80
    Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Sleutel voor binnenzeskantbouten
    totale lengte 119 145
    Meslengte 100 100
    Zeskant 2,5 2,5
    Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen