{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302465 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600107 | |
Nummer fabrikant | 401.02.20.50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder 32
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 63,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 56,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 | PSC 63 A = 100 | SK 40 |
Opnamenorm | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 50 | 100 | 60 |
Buiten-⌀ D | 50 | 52 | 50 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spanbereik | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |