{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Totale lengte L | 156 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302420 20 | |
EAN/GTIN | 4250122600299 | |
Nummer fabrikant | 401.04.20.63 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
60,80 €
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 63 | 63 | 63 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | 20 | 20 |
Schroefdraad M | M16 | M24 | M16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |