{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Totale lengte L | 143 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302420 12 | |
EAN/GTIN | 4250122600251 | |
Nummer fabrikant | 401.04.12.50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder, SK 40, Span-⌀ D1: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | 50 mm |
Buiten-⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Totale lengte L | 143 mm | 143 mm |
Schroefdraad M | M16 | M16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Span-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |