{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d | 20 mm | |
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
L1 | 46 mm | |
Schroefdraad M | M 10×1 | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Producttype | Accessoires voor hydrospanhouder |
Artikelnummer | 302375 20/12 | |
EAN/GTIN | 2050001740946 | |
Nummer fabrikant | 40.557.20.12.Z |