Hydroverlengstuk 32/20 mm

Artikelnummer: 302375 32/20
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d 32 mm
Span-⌀ D1 20 mm
Totale lengte L 150 mm
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Buiten-⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
Schroefdraad M M16X1
Verstelafstand V 10 mm
Producttype Accessoires voor hydrospanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302375 32/20
EAN/GTIN 2050001740960
Nummer fabrikant 40.557.32.20.Z

Omschrijving

Uitvoering:

Met axiale lengteverstelling. Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

Toepassing:

Geschikt voor hydrospanhouder en spantanghouder.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135302187.