Hydroverlengstuk 20/20 mm

Artikelnummer: 302375 20/20
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d 20 mm
Span-⌀ D1 20 mm
Totale lengte L 150 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
Schroefdraad M M16X1
Verstelafstand V 10 mm
Producttype Accessoires voor hydrospanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302375 20/20
EAN/GTIN 2050001740953
Nummer fabrikant 40.557.20.20.Z

Omschrijving

Uitvoering:

Met axiale lengteverstelling. Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

Toepassing:

Geschikt voor hydrospanhouder en spantanghouder.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135302187.