{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 40 ultrakort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
maximale spandiepte LE | 58 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302303 32 | |
EAN/GTIN | 4034221075758 | |
Nummer fabrikant | 40.445.32.37 |