{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | SK 40 ultrakort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 | |
Afkoppellengte A-maat | 75 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
maximale spandiepte LE | 58 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302303 25 | |
EAN/GTIN | 4034221062703 | |
Nummer fabrikant | 40.445.25.37 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock, SK 40 ultrakort, Span-⌀ D1: 25mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 316,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 138,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Vorm | ADB | ADB |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |