{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 40 ultrakort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
Buiten-⌀ D | 37 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
maximale spandiepte LE | 50 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302303 16 | |
EAN/GTIN | 4034221062680 | |
Nummer fabrikant | 40.445.16.37 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock, SK 40 ultrakort, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 316,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 138,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 29,5 mm | 29 mm |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vorm | ADB | ADB |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | afsluitbaar |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |