{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302235 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288301 | |
Nummer fabrikant | 302235 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 172,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Opname | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort |
Afkoppellengte A-maat | 80 | 80 | 80 |
Buiten-⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |