{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302235 6 | |
EAN/GTIN | 4045197288295 | |
Nummer fabrikant | 302235 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krimphouder, SK 40 kort, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
172,00 €
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Buiten-⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |