{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Totale lengte L | 52,5 mm | |
Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 µm | |
Producttype | Reduceerhuls |
Artikelnummer | 302150 6 | |
EAN/GTIN | 4060576155203 | |
Nummer fabrikant | 0217923 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Gesleufde reduceerhuls met koeling, ⌀ 20 mm, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
106,00 €
€ 88,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 µm | 5 µm |
Span-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Reduceerhuls | Reduceerhuls |