{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Totale lengte L | 52,5 mm | |
Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 µm | |
Producttype | Reduceerhuls |
Artikelnummer | 302150 10 | |
EAN/GTIN | 4060576155166 | |
Nummer fabrikant | 0217927 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gesleufde reduceerhuls met koeling, ⌀ 20 mm, Span-⌀ D1: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Totale lengte L | 52,5 mm | 63,5 mm | |
Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Reduceerhuls | Reduceerhuls | Reduceerhuls |