Gesleufde reduceerhuls met koeling, ⌀ 20 mm, Span-⌀ D1: 3mm

Artikelnummer: 302150 3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3 mm
⌀ D 20 mm
Totale lengte L 52,5 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302150 3
EAN/GTIN 4060576155234
Nummer fabrikant 0217920

Omschrijving

Uitvoering:

Schunk GZB-S reduceerhuls.
Het flexibel vooraf instellen van de lengte door verschuifbaar tussenstuk mogelijk.
Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
  • Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
  • Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
  • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met span-⌀ 20 mm.