Slanke hydrohouder 5 mm

Artikelnummer: 302093 5
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 5 mm
Opname SK 40 A = 120
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 19,4 mm
Buiten-⌀ D 49,5 mm
L2 80 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302093 5
EAN/GTIN 4045197761187
Nummer fabrikant 302093 5

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke vorm (3°-contour)
  • Veredelde oppervlaktestructuur.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk.
  • Schachten speciaal bewerkt.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. Waar gereduceerde storende contour vereist is. Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, reduceerhulzen nr. 302135302187.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen