Hydrohouder lang, slank, vorm ADB 6 mm

Artikelnummer: 302085 6
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    Opname SK 40
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 20000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Afkoppellengte A-maat 110 mm
    ⌀ D2 26 mm
    Buiten-⌀ D 49,5 mm
    Nuttige lengte L1 91 mm
    L2 29,5 mm
    Verstelafstand V 10 mm
    Gewicht 1,3 kg
    Schroefdraad M M5
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302085 6
    EAN/GTIN 4045197146144
    Nummer fabrikant 302085 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Rondloop ≤ 3 µm.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
    • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
    • Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

    Toepassing:

    Voor boren, ruimen en nafrezen.

    Levering:

    Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308810308830, gr. 12; 20; 32: reduceerhuls nr. 302135302187.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen