Hydrohouder lang, slank, vorm ADB 10 mm

Artikelnummer: 302085 10
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 10 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 110 mm
⌀ D2 30 mm
Buiten-⌀ D 49,5 mm
Nuttige lengte L1 91 mm
L2 31 mm
Verstelafstand V 10 mm
Gewicht 1,3 kg
Schroefdraad M M8×1
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302085 10
EAN/GTIN 4045197146168
Nummer fabrikant 302085 10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rondloop ≤ 3 µm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
  • Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308810308830, gr. 12; 20; 32: reduceerhuls nr. 302135302187.