{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302032 20 | |
EAN/GTIN | 2050001653154 | |
Nummer fabrikant | 15.507.40.20.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 386,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 329,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Vorm | ADB | ADB | ADB |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Nuttige lengte L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |