{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Schroefdraad M | M12×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302032 16 | |
EAN/GTIN | 2050001653147 | |
Nummer fabrikant | 15.507.40.16.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 374,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Buiten-⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Schroefdraad M | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
L2 | 45 | 45 | 33 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |