Reducering voor inschroeffrezen M5/M8

Artikelnummer: 301359 M5/M8
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M / schroefdraad M1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schroefdraad M M5
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 30 mm
    Buiten-⌀ D 13 mm
    Boring-⌀ D1 5,5 mm
    Pas-⌀ Dp 8,5 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Producttype Reductiestuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301359 M5/M8
    EAN/GTIN 4062406107581
    Nummer fabrikant 301359 M5/M8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schacht doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer.