Reducering voor inschroeffrezen M8/M10

Artikelnummer: 301359 M8/M10
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M / schroefdraad M1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schroefdraad M M8
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 30 mm
    Buiten-⌀ D 18 mm
    Boring-⌀ D1 8,5 mm
    Pas-⌀ Dp 10,5 mm
    ⌀ D2 13,5 mm
    Producttype Reductiestuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301359 M8/M10
    EAN/GTIN 4062406107598
    Nummer fabrikant 301359 M8/M10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schacht doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer.