{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 29 mm | |
Boring-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Pas-⌀ Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Producttype | Reductiestuk |
Artikelnummer | 301359 M12/M16 | |
EAN/GTIN | 4062406107741 | |
Nummer fabrikant | 301359 M12/M16 |