Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB 40 mm

Artikelnummer: 301287 40
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Voor schacht-⌀ D1 40 mm
Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 60 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Volbooropname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301287 40
EAN/GTIN 4062406105013
Nummer fabrikant 301287 40

Omschrijving

Uitvoering:

  • Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
  • Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-⌀ tegen het contactvlak gespannen.
  • De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Uitvoering - afbeelding:

Wisselplaat-volboor
Gereedschapsopname
Geslepen contactvlak
Vorm ADB

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, reserveschroeven nr. 309907, 309908.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.