{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schacht-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Afkoppellengte A-maat | 75 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Volbooropname |
Artikelnummer | 301287 32 | |
EAN/GTIN | 4062406105006 | |
Nummer fabrikant | 301287 32 |