{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Span-⌀ D1 | 40 mm | |
Opname | SK 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 300 mm | |
⌀ D2 | 89 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 28 mm | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301147 40 | |
EAN/GTIN | 4045197926821 | |
Nummer fabrikant | 301147 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname cilindrisch 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 723,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 A = 300 | SK 40 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 300 mm | 50 mm |
Vorm | A | ADB |
Freesdoornlengte L4 | 28 mm | 27 mm |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |