{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | SK 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 24 mm | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301147 32 | |
EAN/GTIN | 4045197761798 | |
Nummer fabrikant | 301147 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname cilindrisch 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 704,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 882,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 191,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 300 | HSK-A 100 A = 100 |
Afkoppellengte A-maat | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Vorm | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |